Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9P35610 INT.MAGN. RESI9 MCB 1P+N C 10A 4500A 1M - R9P35610

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9P35610 INT.MAGN. RESI9 MCB 1P+N C 10A 4500A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481928733

Artikelnummer

SNRR9P35610

Herstellernummer

R9P35610

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.7 W

Questo prodotto Resi9 è un interruttore magnetotermico miniaturizzato di bassa tensione (MCB). È un interruttore magnetotermico 1P+N con 1 polo protetto e 10 A di corrente nominale e curva di intervento C. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è fino a 4500 A a 230 VCA secondo la norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60898-1. Questo interruttore modulare protegge il circuito da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Il Resi9 è destinato al residenziale per abitazioni singole o condomini. Ha una resistenza elettrica che arriva fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica che arriva fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue è di 230 VCA. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 VCA. La frequenza difunzionamento è 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi di 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni: (L) 18 mm x (A) 82 mm x (P) 70,5 mm. In base allo standard IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nel cabinet. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie