SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9MCT80 SET DI 6 TA RESI9 80 A - R9MCT80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 80 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.08 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487091318
Artikelnummer
SNRR9MCT80
Herstellernummer
R9MCT80
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
80 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.08 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
10 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
27...27 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
13...13 mm
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


