SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D63625 INT.MTD R9 RCBO 1P+N C 25A 300MA[S]AC 2M - R9D63625
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D63625 INT.MTD R9 RCBO 1P+N C 25A 300MA[S]AC 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/R9D63625_Image_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A27E987B856D6269AF8EC1A6B99C8F65857584BD836C60647EAFC4AC&ts=1790306393892)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481928849
Artikelnummer
SNRR9D63625
Herstellernummer
R9D63625
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Montageart:
DIN-Schiene
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
selektiv
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
4.5 kA
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
4.5 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...16 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Einbautiefe:
44.5 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Verlustleistung:
7.6 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


