SCHNEIDER ELECTRIC - SNRQOU215 INTERRUTTORE AUTOMATICO - QOU215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 15 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901418658
Artikelnummer
SNRQOU215
Herstellernummer
QOU215
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
15 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
240 V
Einbautiefe:
75 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3