SCHNEIDER ELECTRIC - SNRQOU130 INTERRUTTORE AUTOMATICO - QOU130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 30 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901418566
Artikelnummer
SNRQOU130
Herstellernummer
QOU130
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
30 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
240 V
Einbautiefe:
75 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3


