SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA15224 PORTA VETRO PER PRAGMA 2X24 - PRA15224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 550 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303432358853
Artikelnummer
SNRPRA15224
Herstellernummer
PRA15224
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
550 mm
Höhe:
450 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


