SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZA202 ADATT.IC 2PT 230V - 2 BIV.ITALIA - PKZA202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
IC
EAN
3303432348007
Artikelnummer
SNRPKZA202
Herstellernummer
PKZA202
Hersteller
SNR
Questo adattatore di sistema PratiKa consente la conversione di una spina industriale in 2 spine standard italiane. Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sulla presa domestica. La corrente nominale è di 16A sulla spina industriale e di 16A sulla presa domestica. La tensione di funzionamento è da 200VAC a 250VAC sulla spina industriale e sulla presa domestica. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP20 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi.Il colore dell'adattatore è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.