Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS62B PRESA INC.SCHUKO 65X85 LAT.BLU - PKS62B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - ja

  • Flanschmaß - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303432319946

Artikelnummer

SNRPKS62B

Herstellernummer

PKS62B

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Flanschmaß:

sonstige

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

blau

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Questa presa standard domestica tedesca con collegamento laterale di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie