Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51N PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.NERA - PKS51N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51N PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - ja

  • Flanschmaß - 50x50 mm

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303432319823

Artikelnummer

SNRPKS51N

Herstellernummer

PKS51N

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Flanschmaß:

50x50 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7016

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è grigio antracite (RAL 7016). La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie