SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51B PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.BLU - PKS51B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschmaß - 50x50 mm
Ausführung - sonstige
Farbe - blau
Nennstrom - 16 A
Steckrichtung - gerade
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303432319816
Artikelnummer
SNRPKS51B
Herstellernummer
PKS51B
Hersteller
SNR
Flanschmaß:
50x50 mm
Ausführung:
sonstige
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Steckrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
ja
Halogenfrei:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


