Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF616 PRESA INC.DIR.IP44 2PT 32A 220V - PKF616

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF616 PRESA INC.DIR.IP44 2PT 32A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

3606480297656

Artikelnummer

SNRPKF616

Herstellernummer

PKF616

Hersteller

SNR

Questa presa industriale PratiKa con viti Imperdibili è montata dritta a sul quadro. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e la tensione di funzionamento è da 200VAC a 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie