Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6M2256 M.2 256GB (MLC) - PFXYP6M2256

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6M2256 M.2 256GB (MLC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherkapazität - 256 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 530 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 210 MB

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481923097

Artikelnummer

SNRPFXYP6M2256

Herstellernummer

PFXYP6M2256

Hersteller

SNR

Speicherkapazität:

256 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

530 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

210 MB

Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6M2256 è un'unità SSD ad high endurance da 256 GB con interfaccia M.2. Pesa 0,13 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.