Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPASA-ANT1 PAS - ANTENNA ESTERNA WIFI ZIGBEE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - R-SMA

  • Antennengewinn - 3 dBi

  • Omnidirektional - ja

  • Montageart - Direktmontage

  • Indoor - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481095558

Artikelnummer

SNRPASA-ANT1

Herstellernummer

PASA-ANT1

Hersteller

SNR

Anschluss:

R-SMA

Antennengewinn:

3 dBi

Omnidirektional:

ja

Montageart:

Direktmontage

Indoor:

ja

MIMO:

nein

Outdoor:

ja

Anschlussart:

Stecker

Max. Reichweite:

50 m

Polarisation:

vertikal

Öffnungswinkel horizontal:

360 °

Schutzart (IP):

IP65

Öffnungswinkel vertikal:

78 °

Mit Anschlusskabel:

ja

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Höhe:

155.8 mm

Breite:

35.5 mm

Tiefe:

35.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-35...65 °C

Frequenzband 1:

2.4...2.5 GHz

Frequenzband 2:

4.9...5.9 GHz

Antenna wireless, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRPASA-ANT1 - PAS - ANTENNA ESTERNA WIFI ZIGBEE