Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPAS800 EPS ADVANCED A-PAS 100-277VAC/DC - PAS800

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPAS800 EPS ADVANCED A-PAS 100-277VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481014375

Artikelnummer

SNRPAS800

Herstellernummer

PAS800

Hersteller

SNR

Ecostruxure Panel Server è un gateway che consente il collegamento di dispositivi IoT intelligenti cablati o wireless a un software di controllo perimetrale o a un'applicazione cloud. Collegare dispositivi wireless di Schneider Electric come PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambiant, controllo Power Tag e altri. Collegare la maggior parte dei dispositivi Modbus/RS485 e Modbus/TCP dal mercato, inclusi i misuratori di potenza e i dispositivi di protezione di Schneider Electric. Registrazione dati triennale con pagine web intuitive che offrono dashboard dell'energia, analisi delle tendenze delle misure e visualizzazione degli allarmi registrati. Semplice risoluzione dei problemi del sistema tramite pagine Web integrate con informazioni di diagnostica e registri avanzati . Facile messa in servizio attraverso pagine web integrate o con Ecostruxure Power Commission che offrirà report di messa in servizio e funzioni avanzate. Le dimensioni del prodotto sono le seguenti: larghezza 71,8 mm, profondità 70,2 mm e altezza 85 mm. Da 110 a 277 VAC/DC 50-60 Hz 3W/10VA Max Alimentazione. Da -25°C a +70°C Temperatura di esercizio. 5-95% umidità relativa. Certificazioni principali tra cui CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, certificazione per il settore marittimo, IEC61443-4-2, RCM, EAC e UKCA. Il gateway può essere montato su guida DIN in un cabinet modulare. Ha connettori IP20, lato frontale IP40 e IP30 su altri lati. Due connettori 10/100 Base-T Ethernet RJ45. Connettore per antenna di rete esterna Wi-Fi/wireless. Connettore di tipo aperto Modbus RS485. Connettore per antenna esterna per dispositivi wireless. Due connettori per antenna esterna Wi-Fi e antenna esterna dispositivi wireless. Connessione cellulare diretta tramite router LTE esterno collegato tramite Ethernet o Wi-Fi. Perfetto per il software EcoStruxure Edge come Power Monitoring Expert, Power Operations ed EcoStruxure Building Operations. Progettato per applicazioni cloud Ecostruxure come Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor e Resource Advisor.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie