Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPAS600L EPS UNIVERSAL B-PAS 24VDC 2DI - PAS600L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPAS600L EPS UNIVERSAL B-PAS 24VDC 2DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481014320

Artikelnummer

SNRPAS600L

Herstellernummer

PAS600L

Hersteller

SNR

Ecostruxure Panel Server è un gateway che consente il collegamento di dispositivi IoT intelligenti cablati o wireless a un software di controllo perimetrale o a un'applicazione cloud. Collegare dispositivi wireless di Schneider Electric come PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambiant, controllo Power Tag e altri. Collegare la maggior parte dei dispositivi Modbus/RS485 e Modbus/TCP dal mercato, inclusi i misuratori di potenza e i dispositivi di protezione di Schneider Electric. Le pagine web intuitive offrono un primo livello di monitoraggio delle misurazioni di tutti i dispositivi collegati, incluso il registro di tutti gli allarmi. Semplice risoluzione dei problemi del sistema tramite pagine Web integrate con informazioni di diagnostica e registri avanzati . Facile messa in servizio attraverso pagine web integrate o con Ecostruxure Power Commission che offrirà report di messa in servizio e funzioni avanzate. Le dimensioni del prodotto sono le seguenti: larghezza 71,8 mm, profondità 70,2 mm ealtezza 85 mm. Alimentatore da 3 W, 24 VDC max. Da -25°C a +70°C Temperatura di esercizio. 5-95% umidità relativa. Certificazioni principali tra cui CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, certificazione per il settore marittimo, IEC61443-4-2, RCM, EAC e UKCA. Il gateway può essere montato su guida DIN in un cabinet modulare. Ha connettori IP20, lato frontale IP40 e IP30 su altri lati. Due connettori 10/100 Base-T Ethernet RJ45. Connettore di tipo aperto Modbus RS485. Un connettore per antenna di reteesterna Wi-Fi/wireless. Connettore per due ingressi digitali per contatto pulito o WAGES. Connessione cellulare diretta tramite router LTE esterno collegato tramite Ethernet o Wi-Fi. Perfetto per il software EcoStruxure Edge come Power Monitoring Expert,Power Operations ed EcoStruxure Building Operations. Progettato per applicazioni cloud Ecostruxure come Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor e Resource Advisor.