Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53215 SCHERMO OPALINO EXIWAY LIGHT -15%

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53215 SCHERMO OPALINO EXIWAY LIGHT -15%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481042255

Artikelnummer

SNROVA53215

Herstellernummer

OVA53215

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

229 mm

Breite:

112 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

2 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

SCHNEIDER ELECTRIC : SCHERMO OPALINO EXIWAY LIGHT -15, Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione