SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53129 4 PITTOGRAMMI EASYLED DX/SX/BS/ALTO 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 278 mm
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480524257
Artikelnummer
SNROVA53129
Herstellernummer
OVA53129
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
278 mm
Breite:
100 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.1 mm
Il set di pittogrammi ISO compatibile per Exiway Easyled, costituito da 4 varianti -alto, basso, destra, sinistra - a indicare il proseguimento della via di esodo, garantendo una visibilità di 20 metri. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza, trasformandosi, grazie al set di pittogrammi, in una lampada di segnalazione per le vie di esodo.


