SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48947 SMARTBEAM S. IP65 DIC 220LMSESA 3H ANT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 10 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Packung
1 ST
Produktserien
Smartbeam
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481374844
Artikelnummer
SNROVA48947
Herstellernummer
OVA48947
Hersteller
SNR
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
10 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Nennspannung:
220...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
176 mm
Breite:
176 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
53.5 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²