Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48927 SMARTBEAM S. IP65 ACT 220LMSESA 3H ANT - OVA48927

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48927 SMARTBEAM S. IP65 ACT 220LMSESA 3H ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481374769

Artikelnummer

SNROVA48927

Herstellernummer

OVA48927

Hersteller

SNR

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...230 V

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220...220 lm

Max. Systemleistung:

10 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Breite:

176 mm

Höhe/Tiefe:

53.5 mm

Länge:

176 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Exiway Smartbeam è l’apparecchio di emergenza discreto, ma con un flusso capace di illuminare ampie zone. Il modello è dedicato per installazioni a soffitto in spazi ampi e aperti. Autonomia 3h. Dispone della funzione Activa permettendo di effettuare test automatici periodici funzionali e di durata autonomamente. E' dotata di batterie Litio Ferro Fosfato per una maggiore durata. La gamma Exiway Smartbeam unisce un design moderno e funzionale, facilmente integrabile e con basso impatto estetico, ad elevate prestazioni e funzionalità tecnologiche. Ricerche e studi approfonditi hanno portato a definire le lenti che vi sono installate, consentendo, per questa particolare referenza, di ottenere un flusso luminoso di 0,5 lux a pavimento, con un’inter-distanza di 14 metri tra due apparecchi. E' ideale per installazioni in grandi ambienti, dove è altresì importante il grado di protezione.