SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38083 LYS-W ACT.SA/1NC SS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480149177
Artikelnummer
SNROVA38083
Herstellernummer
OVA38083
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
305 mm
Breite:
245.2 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
50 mm