Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA37105 RILUX LED BASIC IP40 100LM 1,5H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA37105 RILUX LED BASIC IP40 100LM 1,5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Akkubeschaffenheit - NiCd

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481158567

Artikelnummer

SNROVA37105

Herstellernummer

OVA37105

Hersteller

SNR

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

343 mm

Breite:

104 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

51 mm

Rilux LED BASIC, IP40, standard, Non permanente (SE), 1.5h durata, 100 lumen, batteria Ni-Cd Rilux LED è la scelta giusta per piccole installazioni dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Grazie alla tecnologia LED, permette di illumimare in emergenza per 1.5 ore. E' dotata inoltre di batterie Nichel- Cadmio. la familgia Rilux comprende 4 referenze (tutte disponibili con tecnologia LED), incontrando i bisogni convenzionali di installazioni semplice. E' pratica, con una baseche può essere montata a parete o soffitto. Il resto del corpo è agganciato all'ultimo minuto. Questo evita il rischio di perdita o danni che sono comuni sui posti di lavoro. • Pratica base che può essere installata a parete o soffitto. Fissaggio del corpo lampada con un click • 3 livelli di luce: Basic 100lm, medium 170 lm, Plus 225 lm • Ricarica completa in 12h • Isolamento classe 2: totale sicurezza e protezione contro shock elettrici. • Ideale per le piccole installazioni: negozi, uffici,condomini • Conforme con EN 60598-1 EN 62471 EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 • Prodotto Green Premium