Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA34113 N.EVX DAR.R6NCL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA34113 N.EVX DAR.R6NCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 36 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 6...6 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480399879

Artikelnummer

SNROVA34113

Herstellernummer

OVA34113

Hersteller

SNR

Leistung:

36 W

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

6...6 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

OVA34113 un kit di conversione illuminazione EVX Ferro con funzione di autotest.Inibizione tramite l'unità di controllo. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 6 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 12 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 12% del flusso nominale per 4h 18 W T8 del tubo fluorescente. Ha un peso del prodotto di 880 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm.Batteria 330mm.Larghezza circuito 197mm.Batteria39mm.Profondità circuito 40 mm I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza L'apparecchio emette una luce ridotta I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.