SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA34112 N.EVX DAR.R5NCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 18 W
Leuchtmittel - sonstige
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002031341123
Artikelnummer
SNROVA34112
Herstellernummer
OVA34112
Hersteller
SNR
Leistung:
18 W
Leuchtmittel:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
230...230 V
OVA34112 un kit di conversione illuminazione EVX Ferro con funzione di autotest.Inibizione tramite l'unità di controllo. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 6 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 3.6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 12 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 20% del flusso nominale per 1h 30 18 W T8 del tubo fluorescente. Ha un peso del prodotto di 600 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm. Batteria 210mm.Larghezza circuito 197mm.Batteria 39mm e profondità circuito40 mm I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza. L'apparecchio emette una luce ridotta. I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato