Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18536 BASE ARM.600X450X100H EXW-P-C - OVA18536

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18536 BASE ARM.600X450X100H EXW-P-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 450 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480711527

Artikelnummer

SNROVA18536

Herstellernummer

OVA18536

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

100 mm

Tiefe:

450 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

450 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H. gamma: Exiway - nome del prodotto: Exiway Power Control - tipo di prodotto o componente: Base armadi - categoria accessori: accessori contenitore - colore: grigio - codice colore: RAL 7035. Benefici: .. Applicazioni: Impianti organizzati in differenti zone, piani, compartimenti come ad esempio ospedali, teatri, banche e uffici. Integrazione dell'illuminazione di sicurezza con impianti di illuminazione DALI....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie