Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA73G 7035 ZOCCOLO 60X750X320 - NSYZNPLA73G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA73G 7035 ZOCCOLO 60X750X320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 750 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480778001

Artikelnummer

SNRNSYZNPLA73G

Herstellernummer

NSYZNPLA73G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

750 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

60 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 60 mm La profondità è di 770 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie