SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA54G 7035 ZOCCOLO 60X500X420 - NSYZNPLA54G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 420 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 26 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3606480777998
Artikelnummer
SNRNSYZNPLA54G
Herstellernummer
NSYZNPLA54G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
420 mm