SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA53G 7035 ZOCCOLO 60X500X320 - NSYZNPLA53G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 60 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480777981
Artikelnummer
SNRNSYZNPLA53G
Herstellernummer
NSYZNPLA53G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
60 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


