Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVPFN2B4 SCHERMO ANT/POST L400 - NSYVPFN2B4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Breite - 295 mm

  • Höhe - 947 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486521359

Artikelnummer

SNRNSYVPFN2B4

Herstellernummer

NSYVPFN2B4

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

947 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

38

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Si tratta di una barriera di distribuzione verticale per l'uso con PanelSeT SFN per centralina di controllo motore. Deve essere fissato con viti sul telaio anteriore dell’armadio. La larghezza nominale è 400 mm e l'altezza nominale è 2000 mm. La barrieraverticale è realizzata in acciaio zincato. È per una segregazione di scomparto forma 2. NSYVPFN2B4 può essere utilizzato per applicazioni compartimentate.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie