SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDS42U68N RACK SERVER VDS 42U 2000X600X800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 2
Art der Lüftung - passiv
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480175978
Artikelnummer
SNRNSYVDS42U68N
Herstellernummer
NSYVDS42U68N
Hersteller
SNR
Montage-Ebene
vorne
Ausführung der Profilschiene
ohne
Anzahl der Türen
2
Art der Lüftung
passiv
Breite
600 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
800 mm
Rastermaß
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
42
Mit Dachblech
ja
Mit Erdung
nein
Mit Fronttür
ja
Mit rückseitiger Tür
ja
Mit Seitenwänden
ja
Mit Sockel
nein
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
schwarz
Ausführung
mit Festrahmen
RAL-Nummer
9011
Zerlegbar
nein
Schutzart (IP)
IP20
Rack server VDS 42U 2000x600x800. tipo di prodotto o componente: armadio 19" - applicazione: server - prodotto per applicazioni specifiche: per la protezione delle apparecchiature di rete, per montanti prodotti 19", per montanti server - tipo di pannellofrontale: porta microforata - colore: pannelli : nero (RAL 9011), porta : nero (RAL 9011), struttura : nero (RAL 9011), superiore ed inferiore : nero (RAL 9011) - tipo di copertura posteriore: porta microforata - tipo di pannello laterale: pannello - montaggio cassetta: armadio a pavimento. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....