SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDA42U610EN RACK VDA COMFORT NERO 42U 2000X600X1000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150144521
Artikelnummer
SNRNSYVDA42U610EN
Herstellernummer
NSYVDA42U610EN
Hersteller
SNR
Rack VDA comfort nero 42U 2000x600x1000. tipo di prodotto o componente: armadio 19" - applicazione: cablaggio - prodotto per applicazioni specifiche: per la protezione delle apparecchiature di rete, per montanti prodotti 19" - tipo di pannello frontale: porta a vetro - colore: pannelli : nero (RAL 9011), porta : nero (RAL 9011), struttura : nero (RAL 9011), superiore ed inferiore : nero (RAL 9011) - tipo di copertura posteriore: porta piena - tipo di pannello laterale: pannello - montaggio cassetta: armadio a pavimento. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutturedi rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....