SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYUVPLA KIT DI AFFIANCAMENTO VERTICALE - NSYUVPLA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, oben
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3606480193125
Artikelnummer
SNRNSYUVPLA
Herstellernummer
NSYUVPLA
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungsstück, oben
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer:
7032
Kit di affiancamento cassette PanelSeT PLA Fisso su accoppiamento verticale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 kit di accoppiamento, elementi di fissaggio e guarnizione adesiva Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


