SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYUCC360 FLANGIA SEMI APERTA 36 CM PLS - NSYUCC360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 290 mm
Höhe - 240 mm
Tiefe - 121 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
3606480190049
Artikelnummer
SNRNSYUCC360
Herstellernummer
NSYUCC360
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
290 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
121 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Set di 10 strutture ad apertura parziale per cassette modulari isolanti PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 290 mm L'altezza è di 240 mm La profondità è di 121 mm Fisso su accoppiamento laterale di 2 scatole modulari Il kit è costituito da 1 telaio Ideale per applicazioni multi-scopo Il valore di protezione in ingresso è IP44
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


