Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR15 2 LONGH. TECN. H1500 - NSYTVR15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR15 2 LONGH. TECN. H1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480185076

Artikelnummer

SNRNSYTVR15

Herstellernummer

NSYTVR15

Hersteller

SNR

Montante tecnico in acciaio, spessore 2 mm, per cassette PanelSeT PLA La larghezza è di 45 mm L'altezza nominale è 1500 mm e l'altezza reale è 1375 mm La profondità è di 34 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm con dadi a quarto di giro Fissato con inserti per bocchette di tipo M8 sul retro della cassetta Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 2 montanti Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie