Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR22TB Morsetto molla per sizionamento, 2pt 4 mm² grigio

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR22TB Morsetto molla per sizionamento, 2pt 4 mm² grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - frei konfektionierbar

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480532955

Artikelnummer

SNRNSYTRR22TB

Herstellernummer

NSYTRR22TB

Hersteller

SNR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bauelementetyp:

frei konfektionierbar

Bemessungsstrom In:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.8...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.8...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Höhe:

36.5 mm

Tiefe:

60.5 mm

Morsetto componibile con componenti elettronici Schneider Electric tipo/modello MORS MOLLA BASICDISC 2PT 4MMQ GRIGIO