SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210 NSYTR Einsteckbrucke 10 Wege fur 2,5mm2- - NSYTRAL210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 40 A
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110814798
Artikelnummer
SNRNSYTRAL210
Herstellernummer
NSYTRAL210
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


