Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLS5472A COPERCHIO TRASP PLS 54X72X9.5 - NSYTPLS5472A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 540 mm

  • Breite - 720 mm

  • Tiefe - 95 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480189814

Artikelnummer

SNRNSYTPLS5472A

Herstellernummer

NSYTPLS5472A

Hersteller

SNR

Höhe:

540 mm

Breite:

720 mm

Tiefe:

95 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Copertura per quadri di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYTPLS5472A - COPERCHIO TRASP PLS 54X72X9.5

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie