Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLD Standard fur Spacial S3D Geh. RAL7035, L - NSYTLD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLD Standard fur Spacial S3D Geh. RAL7035, L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Stärke - 350 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3295150515345

Artikelnummer

SNRNSYTLD

Herstellernummer

NSYTLD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Breite:

130 mm

Höhe:

10 mm

Stärke:

350 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Standard-Kabelflanschplatte für Spacial S3D/CRNG. L345 x B130 mm. Zubehör für die Kabelführung. Flanschplatte wird an der Unterseite des Gehäuses montiert. Anzahl der Ausschnitte 33 Markierungen von 25 mm. Stahl, Polyethylen (PE)-Schaumstoff zur Abdichtung. Grau RAL 7035. Befestigungselemente, 1 Platte, 1 separate Dichtung inkl.