Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTL1242EME SERRATURA CON CHIAVE 1242E - NSYTL1242EME

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTL1242EME SERRATURA CON CHIAVE 1242E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480192869

Artikelnummer

SNRNSYTL1242EME

Herstellernummer

NSYTL1242EME

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Serratura e chiave 1242E per maniglia retrattile a 3 punti per PanelSeT PLM o PLD. Accessorio di bloccaggio multifunzione, montaggio diretto sulla porta. Compatibile con versione NSYPLM. Serratura a cilindro. Il numero chiave è 1242E. 1 maniglia con serratura a chiave, 1 serratura cilindrica e 2 chiavi inclusi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie