Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL1242EPLM MANOPOLA CON CHIAVE 1242E - NSYTHL1242EPLM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL1242EPLM MANOPOLA CON CHIAVE 1242E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

  • Art der Schließung - Zylinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150512597

Artikelnummer

SNRNSYTHL1242EPLM

Herstellernummer

NSYTHL1242EPLM

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 1242 E Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie