Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1412402D SM PTA PIENA NO PIAST. 1400X1200X400 2P - NSYSM1412402D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1412402D SM PTA PIENA NO PIAST. 1400X1200X400 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

576 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120546

Artikelnummer

SNRNSYSM1412402D

Herstellernummer

NSYSM1412402D

Hersteller

SNR

Breite:

1200 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

13

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

4208 N

PanelSeT SM è un armadio compatto multifunzione a pavimento in lamiera di acciaio con cerniera in zamak Certificato da DNV, UL e BV, è progettato per l'uso in ambienti difficili con una classificazione IK10 (IEC 62262) e IP55 (IEC 60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1400 mm, 1200 mm e 400 mm Rifinito in grigio (RAL 7035) con finitura in polvere epossi-poliestere e manico nero (RAL 9005) L'armadio è costituito da un corpo monoblocco con pannello posteriore saldato, due sportelli lisci con apertura fino a 120°, due passacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 81 kg ed è conforme alle norme IEC 62208