SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFTB18 2 Barre di sollevamento 1800 - Spacial SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485131849
Artikelnummer
SNRNSYSFTB18
Herstellernummer
NSYSFTB18
Hersteller
SNR
Questo è un set di barre per il sollevamento e il trasporto di PanelSeT SFN, PanelSeT SFN per centri di controllo motori, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFM. È progettato per essere fissato alla struttura dell'armadio lungo l'asse dei montanti. Lebarre sono realizzate in acciaio zincato. La lunghezza nominale è 1800 mm e la lunghezza reale è 1795 mm. Il carico massimo è 3000 kg. Il kit contiene 2 barre di sollevamento e gli elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium,con un uso minimo di sostanze pericolose.