Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSF18840P SF PTA PIENA 1800X800X400

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSF18840P SF PTA PIENA 1800X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485117515

Artikelnummer

SNRNSYSF18840P

Herstellernummer

NSYSF18840P

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

12

Armadio Spacial SF con porta piena 1800x800x400. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial SF - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - altezza nominale cassetta: 1800 mm - larghezza nominale cassetta: 800 mm -profondità nominale cassetta: 400 mm - composizione dispositivo: 1 pannello posteriore, 1 piastra di montaggio, 1 porta, 1 sistema di chiusura con maniglia per porta, 1 struttura, 1 tetto, 2 Guide di scorrimento, 4 staffa per piastra di montaggio. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..