SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR80A DIN-Quertraverse, symm., B: 800mm, Typ A - NSYSDR80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Rundloch
Bohrlochabstand mittig - 725 mm
Packung
10 ST
EAN
3606480184390
Artikelnummer
SNRNSYSDR80A
Herstellernummer
NSYSDR80A
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Rundloch
Bohrlochabstand mittig:
725 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
745 mm
Höhe:
15 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


