SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR60A TRAVERSA DIN SIMMETRICA L600 - NSYSDR60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 545 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
3606480184383
Artikelnummer
SNRNSYSDR60A
Herstellernummer
NSYSDR60A
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
545 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
525 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


