SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR50A TRAVERSA DIN SIMMETRICA L500 - NSYSDR50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 445 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
3295150510135
Artikelnummer
SNRNSYSDR50A
Herstellernummer
NSYSDR50A
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
445 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
425 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


