SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDP6M PTASCHEMI IN LAM. PER PT. L600 - NSYSDP6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplantasche
Höhe - 282 mm
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - nein
Tiefe - 65 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485131429
Artikelnummer
SNRNSYSDP6M
Herstellernummer
NSYSDP6M
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schaltplantasche
Höhe:
282 mm
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
nein
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Breite:
600 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


