Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF88 Spacial-SD-Steuerpult mit Konsole, H1400 - NSYSDF88

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF88 Spacial-SD-Steuerpult mit Konsole, H1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 845 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606480162916

Artikelnummer

SNRNSYSDF88

Herstellernummer

NSYSDF88

Hersteller

SNR

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

800 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

845 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

2

Schutzart (IP):

IP55

Spacial SD Steuerpult mit Konsole. H 1400 x B 800 x T 845mm. Einteiliges Gehäuse gefalzt und verschweißt. 3 Türen auf der Vorderseite, Rückwand ebenfalls als Tür ausgelegt. Ohne Montageplatte. 2-Punkt-Verriegelung, 3 mm Doppelbart Griffschloss auf der Rückseite, 5 mm Doppelbart. 1 Kabeleinführungsplatte. Stahlgehäuse, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Norm IP55, IK10, IEC 62208.