SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF1610 Spacial-SD-Steuerpult mit Konsole, H1400 - NSYSDF1610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1600 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 1045 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.413 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480162985
Artikelnummer
SNRNSYSDF1610
Herstellernummer
NSYSDF1610
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1600 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
1045 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
4
Schutzart (IP):
IP55
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie