SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320T SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite - NSYS3X4320T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150549753
Artikelnummer
SNRNSYS3X4320T
Herstellernummer
NSYS3X4320T
Hersteller
SNR
SPACIAL S3X Edelstahl-Kompaktgehäuse. H 400 x B 300 x T 200mm. Für die Wandmontage in korrosiven Umgebungen oder bei bestimmten Hygienevorschriften. 3 mm Doppelbartnverschluss. Verglaste Tür mit 120° Scharnieren. Rinnenförmige Frontschiene. Einteiliger Korpus. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Edelstahl 304L, Oberfläche Scotch-Brite gebürstet. Sicherheitsglas. Schutzart IP 66, IK08, grau RAL 7035. Zertifizierungen CAN/CSA 22, UL 508 Typ A.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie