Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320H SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite - NSYS3X4320H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320H SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Spacial S3X

EAN

3295150548572

Artikelnummer

SNRNSYS3X4320H

Herstellernummer

NSYS3X4320H

Hersteller

SNR

L'armadio da parete PanelSeT S3X 316L in acciaio inox è perfetto per applicazioni multifunzione ed è progettato per l'uso in ambienti gravosi Certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A, classificato IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per l'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 300 mm e 200 mm L'involucro è realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® e ha un corpo monoblocco con una struttura a croce e una griglia a forma di guida frontale Ha uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm, che può essere aperto fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere rimosso a scopo di manutenzione e il lato reversibile di apertura dello sportello consente flessibilità Il peso netto dell'involucro è di 5,594 kg